用途屋内・軒下兼用形
仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可
材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(黒艶消)
質量(kg)0.4
色黒
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.4
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
ビーム角度(°)92
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)907
調光率(%)5〜100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
カットオフアングル(グレア)15°