78-150 耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150 アンセル 50632016 78-150 耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150 アンセル 50632016 78-150 耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150 アンセル 50632016 78-150 耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150 アンセル 50632016 78-150 耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150 アンセル 50632016

耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード50632016 品番78-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

JIS T 8116適合品です。
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。
中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。
下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。
洗濯により繰り返し使用が可能です。

用途
冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。
高温物取扱時の下履き手袋。
その他寒冷下での作業。
機能耐熱 ホワイト サイズフリー 全長(cm)23 耐熱温度(℃)素材:100/33秒 材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm)0.85 質量(g)31.7 規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.4 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.12MB)(0.31MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50632016
2023-02-11
用途:
オフィスでプラの不用品を小さく焦熱する。
有限会社小倉技研 様

小さい。サイズを指定していなかったが、小さい。その上、ほとんど「軍手」ですな。
ちゃんとした、耐熱、耐火品にした方が良かった。中途半端な品物でした。

4人が参考にしています
対象商品:
50632016
2023-04-14
用途:
冷凍に食品を触るとき
JA全農ミートフーズ株式会社 様 (製造業)

思ったのと全く違ったので残念でした。
他の商品を探そうと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
50632016
2022-07-23
用途:
低温倉庫でドライアイスを扱う仕事
サービス業

薄手で軍手より断熱性が低い。最低最悪。

ジョーク商品レベルのものに、1双700円以上。

モノタロウは出品をやめさせるべき。

返品できるかどうかこれから確認します。

6人が参考にしています
対象商品:
50632016
2020-11-09
用途:
溶接時の下履き

単体でもじんわり暖かで、自転車にも十分使えました。ぴったりフィットするのも良いです。価格がそれなりにしますが、値段相応と思います。

対象商品:
50632016
2021-02-02
用途:
ゴミ分別・トイレ清掃
サービス業

商品の企画自体はよいのですが、10個購入で完璧な不良品2個も混ざっていました。残りも親指付け根が少し縫いが雑でしたが、使用には問題ないため返品しませんでした。
不良の状態が、糸が薄くなって(幅が1ミリ長さ1センチほどで)指が透けて見える状態ですので、耐冷・耐熱の企画商品としては不合格だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする