※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50632435 品番EA948CE-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,133
販売価格(税別)
1,030

ハンドルはEA948CE-1〜-44からお選び下さい。

材質スチール(FCD450) ねじサイズM6×1mm エスコ品番EA948CE-84 寸法A(mm)63 寸法E(mm)10 寸法B(mm)25 寸法C(mm)19 穴の形状
注意
※ハンドル別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする