仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700〜6500相当
材質コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
色白
型一般型
タイプ4000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)36.7
エネルギー消費効率(Lm/W)97.9
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
ビーム角度(°)77
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)3595
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ拡散配光
器具相当セラメタ70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル30°