仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700〜6500相当
材質コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
色黒
型一般型
タイプ3000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)27.5
エネルギー消費効率(Lm/W)97.9
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)62
ビーム角度(°)70
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)2693
枠アルミダイキャスト(黒艶消)
配光タイプ拡散配光
器具相当CDM-TC35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル30°