仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700〜6500相当
材質コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
色黒
タイプ1400タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)14.8
エネルギー消費効率(Lm/W)90.2
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)54
ビーム角度(°)60
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)1336
枠アルミダイキャスト(黒艶消)
配光タイプ超広角配光
器具相当HFT42W×1灯用
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル30°