ERD8468W 調光調色 ベースダウンライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明) 50632577 ERD8468W 調光調色 ベースダウンライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明) 50632577

調光調色 ベースダウンライト 1400TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50632577 品番 ERD8468W
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト
安いイニシャルコストで手軽に調光調色
Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。
しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700〜6500相当 材質コーン:アルミ(鏡面マット仕上) タイプ1400タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)14.8 エネルギー消費効率(Lm/W)90.2 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)54 ビーム角度(°)60 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)1336 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 器具相当HFT42W×1灯用 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル30°
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※電源ユニット(別置型)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする