ERD8469W 調光調色 ベースダウンライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明) 50632595 ERD8469W 調光調色 ベースダウンライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明) 50632595

調光調色 ベースダウンライト 1400TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)52 注文コード50632595 品番ERD8469W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は色・配光角度など4種類から選べます 他の種類を見る

Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト
安いイニシャルコストで手軽に調光調色
Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。
しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700〜6500相当 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ1400タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)14.8 エネルギー消費効率(Lm/W)85.8 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)52 ビーム角度(°)59 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)1271 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 器具相当HFT42W×1灯用 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル30°
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※電源ユニット(別置型)は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50632595 ERD8469W 69507071 ERD9817W ベースダウンライト Tunable LEDZ 調光調色 無線調光 ENDO(遠藤照明) ベースダウンライト Tunable LEDZ 調光調色 無線調光 ENDO(遠藤照明) 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする