仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700〜6500
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
色白
タイプ3000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)27.5
首振角度(°)(灯体)40
エネルギー消費効率(Lm/W)104.6
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)19
ビーム角度(°)20
回転角度(°)(灯体)355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)2879
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ中角配光
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)