ERD7594W 調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632638 ERD7594W 調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632638

調光調色 ユニバーサルダウンライト 3000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50632638 品番 ERD7594W
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト
空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト
ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700〜6500 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ3000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)27.5 首振角度(°)(灯体)40 エネルギー消費効率(Lm/W)106.3 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)28 ビーム角度(°)29 回転角度(°)(灯体)355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)2924 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ広角配光 器具相当CDM-TC70W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする