ERD8470B 調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明) 50632665 ERD8470B 調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明) 50632665

調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50632665 品番 ERD8470B
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト
空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト
ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700〜6500 材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上) タイプ1400タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)15.1 首振角度(°)(灯体)35 エネルギー消費効率(Lm/W)73.5 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)26 ビーム角度(°)28 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)1110 アルミダイキャスト(黒艶消) 配光タイプ中角配光 器具相当CDM-R35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)30°
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※電源ユニット(別置型)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする