仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)
タイプ2400/3000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)【2400TYPE】28.3/28.7/28.0【3000TYPE】36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【2400TYPE】53.9/53.5/54.1【3000TYPE】57.8/57.0/58.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)(2400TPYE/3000TYPE)1638/1991
配光角度(°)33
ビーム角度(°)35
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ広角配光
器具相当2400TYPE(FHT32W×2)、3000TYPE(FHT42W×2)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)