ERD5377WB グレアレス ベースダウンライト 2400/3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632875 ERD5377WB グレアレス ベースダウンライト 2400/3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50632875

グレアレス ベースダウンライト 2400/3000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50632875 品番 ERD5377WB
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。
カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質【コーン】アルミ(鏡面仕上) タイプ2400/3000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)【2400TYPE】28.3/28.7/28.0【3000TYPE】36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】40 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【2400TYPE】62.3/61.8/62.5【3000TYPE】66.8/65.9/67.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(2400TPYE/3000TYPE)1893/2300 配光角度(°)40 ビーム角度(°)45 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 器具相当2400TYPE(FHT32W×2)、3000TYPE(FHT42W×2) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする