神港テクノス
神港テクノスの 検出・センサ
神港テクノスの 信号変換器
熱電対変換器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50632883
品番
SBE-0101-0-400
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
熱電対を入力し、温度信号を変換する薄型コンパクトな変換器です。棒端子採用・DINレール直取付。
電源電圧(V)
100〜240 AC
入力信号
K(0〜400℃)
出力信号
4〜20mA DC
入力レンジ
0〜400℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17.5×75×85