仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)
タイプ2400/3000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)【2400TYPE】28.3/28.7/28.0【3000TYPE】36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)【2400TYPE】58.2/57.7/58.3【3000TYPE】62.4/61.6/63.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)(2400TPYE/3000TYPE)1768/2149
配光角度(°)40
ビーム角度(°)45
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ超広角配光
器具相当2400TYPE(FHT32W×2)、3000TYPE(FHT42W×2)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)