ERD7542WA グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト 900/1400TYPE ENDO(遠藤照明) 50633006 ERD7542WA グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト 900/1400TYPE ENDO(遠藤照明) 50633006

グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト 900/1400TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50633006 品番 ERD7542WA
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射
2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)【配光制御レンズ】樹脂(アクリル・透明消し) タイプ900/1400タイプ 消費電力(W)【900TYPE】14.4/14.4/13.8/14.1【1400TYPE】20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】40 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【900TYPE】87.5/87.5/91.3/89.4【1400TYPE】81.7/80.6/84.6/84.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(1400TYPE/900TYPE)1693/1261 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプウォールウォッシュ(アッパー)配光 器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする