ERD7829BA グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト 600TYPE ENDO(遠藤照明) 50633119 ERD7829BA グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト 600TYPE ENDO(遠藤照明) 50633119

グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト 600TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50633119 品番ERD7829BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射
2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、配光制御レンズ:樹脂(アクリル・透明消し) タイプ600タイプ 消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 定格電圧(V)100-242(位相制御は100V) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.8/54.7/54.7/54.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)569 アルミダイキャスト(黒艶消) 配光タイプウォールウォッシュ(アッパー)配光 器具相当FHT24W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)40°
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする