仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
首振角度(°)(灯体)30※灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射板が目立つ場合があります。
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【3000TYPE】67.4/67.0/67.5【4000TYPE】73.8/73.2/73.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)(3000TYPE/4000TYPE)2738/3405
配光角度(°)21
ビーム角度(°)22
回転角度(°)(灯体)355
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ中角配光
器具相当3000/4000TYPE(CDM-T70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)