ERD5428WA グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50633225 ERD5428WA グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50633225

グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 3000/4000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50633225 品番 ERD5428WA
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40℃に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。
天井裏が見えないスライドカバーを標準搭載
灯体は不要な光の反射や天井裏が見えないようカバーされています。
空気の雰囲気を損ねず安心してご使用いただけます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質【コーン】アルミ(鏡面仕上) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】40 首振角度(°)(灯体)30※灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射板が目立つ場合があります。 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)【3000TYPE】66.0/65.6/66.1【4000TYPE】72.2/71.6/72.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(3000TYPE/4000TYPE)2681/3335 配光角度(°)26 ビーム角度(°)27 回転角度(°)(灯体)355 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ広角配光 器具相当3000/4000TYPE(CDM-T70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする