銅鑼(どら)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50633294 品番SD-1(HK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

全長100mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。

用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。 材質SUS304銅メッキ 厚さ(mm)1.3 質量(kg)どら2.08、打子0.10 音量(dB)110以上 寸法(外径×高さ)(mm)最大408××53
注意
※材質による酸化に対し、変色やくすみが出ます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする