岩崎製作所
岩崎製作所の 航海計器
岩崎製作所の 船灯/信号器具/形象物
岩崎製作所の 音響信号器具(号鐘など)
号鐘
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50633303
品番
54GSL300B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途
小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。
材質
号鐘:CAC材、フック:SUS材(一体鋳造)、振り子:SS材(クロムメッキ)、銘板:アルミ
寸法(外径×高さ)(mm)
最大300×214
注意
※材質による酸化に対し、変色やくすみが出ます。