引締機 PPバンド用

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50633319 品番P108
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。

適合バンドPPバンド 適合バンド幅(mm)13〜19 用途PPバンドの引き締め作業に 種別PPバンド用引締機 幅(mm)80 全長(mm)410-320 材質(本体) 質量(g)1255
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※封緘器、PPバンド用シールと合わせてご使用下さい。
※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

商品説明動画

【引締機 PPバンド用 】PPバンドの引き締め作業に! .
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50633319
2024-06-03
用途:
PPバンド締付時
製造業

以前は見かけたが、ホームセンターにも店頭にはなかったので
バンドと一緒に購入しました

1人が参考にしています
対象商品:
50633319
2024-04-02
用途:
梱包作業
製造業

カッターが全然切れない。バラシてカッターにやすりをかけて何とか使用している。他メーカーより安いのはいいが、バンドが切れないと仕事にならない。

2022-12-15
用途:
段ボール箱PPバンド締め付け
その他業種

堅牢な作りで、使用感も申し分なく、とても良い製品です。
PPバンドの接着ですが、しっかり重ねたPPバンドに加熱したΦ3の鉄棒を貫通させたところ(サイコロ目の5のような形で5箇所貫通)、十分な接着強度が得られました。

対象商品:
50633319
2023-01-23
用途:
梱包
その他業種

前回買った商品はバンドを切断する部分がプラスチックで天気が寒くなって折れてしまいましたが、今回のは改善されてましたので良かった。

対象商品:
50633319
2022-04-22
用途:
木材加工板の結束
製造業

キチンとしっかり締めることが出来ました
やり易かったです

1人が参考にしています
対象商品:
50633319
2022-06-13
用途:
製品梱包
有限会社渡部木工資材 様

手軽で使いやすい感じがします、丈夫さは使用頻度相応だと思われます。

対象商品:
50633319
2021-07-20
用途:
商品の荷づくり
永大産業株式会社 様 (製造業)

メーカー品と遜色なく使用できています。セール日を利用し割安で手に入れる事が出来ました。

対象商品:
50633319
2023-10-06
用途:
製品梱包時

以前の同商品よりも軽量化して使いやすくなったが
持ち手の幅が広くなり片手で作業が出来なくなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

荷造機の種類と使用手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/712/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする