Nano Next

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50633337 品番 RM1220GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。

ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×27.1×28 グレー 材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリアミド 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂 カバーあり キャスターなし 適合蛇口外径(Φmm)16〜18 巻取形式手動 ホース長さ(m)20 用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。※飲用および食品加工などの用途に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
洗車
建設業・工事業

敷地内の花壇の水やりや洗車がとても快適になりました。
コンパクトに収納できるので場所もとらないのがいいです。

2025-03-23
用途:
工場外構の掃除
有限会社アオキ金型製作所 様

収納しやすいので角はいい  
ホースを伸ばすとき転倒しやすいので下面を一工夫したら最高

1人が参考にしています
対象商品:
50633337
2022-08-11
用途:
庭にビニールプールを広げ、注水用。
その他業種

20メートルと長い割にとてもコンパクト。
また、シャワーベッドが長方形で、未来志向なセンスで
格好が良く、よくある家庭用シャワーホースセットとは、
全く別物のイメージで良いですね。
コンパクトで場所もとらず、ベストバイ!

1人が参考にしています
対象商品:
50633328
2022-10-28
用途:
水まき、洗車
製造業

軽量、コンパクトの物が欲しくて購入しました。
Wリールが非常に便利で、収納できるので、持ち運びが楽ちんです。

1人が参考にしています
対象商品:
41736057
2021-09-28
用途:
水やり用に
農・林・水産業

リールが軽く巻きやすいのと、水やりホースっぽくないカッコ良さが良いです。

ホースは仕様通りやや細く、水圧によってはホース先が暴れますので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
50633328
2021-09-17
用途:
自宅の駐車スペースの清掃等
その他業種

重量、サイズともコンパクトに納まっていて満足しています。水道の蛇口のサイズとも合致しているので、安心しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50633328
2022-05-27
用途:
水やり
建設業・工事業

見た目もすっきりしていて
コンパクトで非常に良いと思う

対象商品:
50633337
2020-10-08
用途:
庭の水やりに使用
建設業・工事業

軽く、水圧もあり使いまわしがよい。重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする