仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質【コーン】アルミ(鏡面マット仕上)
型一般型
タイプ5500/7500/9000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(5500・7500・9000TYPE)141.2/140.6・136.3/134.7・133.0/132.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
光源寿命(LED)60000時間
光束(Lm)【5500TYPE】6243【7500TYPE】7989【9000TYPE】9313
配光角度(°)61
ビーム角度(°)85
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)200
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ拡散配光
器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)