ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの コーンサイン
コーン用カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50633504
品番
385-553A
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
表示内容
喫煙所
材質
軟質ビニール
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
仕様
両面表示、安全コーン700mmH用
トラスコ品番
184-0223
質量(g)
57
寸法(縦×横)(mm)
430×290
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コーン・ウェイトは別売です。ユニット株式会社カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねます。予めご了承下さい。