コーン用カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50633538 品番 385-58A
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。

表示内容歩行者通路 材質軟質ビニール 用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 仕様両面表示、安全コーン700mmH用 トラスコ品番183-7062 質量(g)57 寸法(縦×横)(mm)430×290 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コーン・ウェイトは別売です。ユニット株式会社カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする