仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質(枠・コーン)アルミ(白艶消)
型浅型
タイプ9000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
光源寿命(LED)60000時間
配光角度(°)69
ビーム角度(°)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)300
定格光束(Lm)9869
配光タイプ拡散配光
器具相当水銀ランプ400W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)15°