ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
たれ幕
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
危険 立入禁止
注文コード
50633583
品番
353-061
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
表示内容
危険 立入禁止
取付け方法
穴4ヵ所(ハトメ内径10mm)
材質/仕上
ターポリン
トラスコ品番
184-1891
質量(g)
450
用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。
セット内容
ヒモ付
寸法(縦×横)(mm)
1800×450
RoHS指令(10物質対応)
対応