ERD7722W ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPE ENDO(遠藤照明) 50633584 ERD7722W ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPE ENDO(遠藤照明) 50633584

ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50633584 品番ERD7722W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。
明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質(枠・コーン)アルミ(白艶消) 浅型 タイプ9000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 色温度(K)3500 光源色温白色 光源寿命(LED)60000時間 配光角度(°)69 ビーム角度(°)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)300 定格光束(Lm)9475 配光タイプ拡散配光 器具相当水銀ランプ400W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)15°
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする