ERD7723W ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE ENDO(遠藤照明) 50633600 ERD7723W ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE ENDO(遠藤照明) 50633600

ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード50633600 品番ERD7723W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,000
この商品は光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。
明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質【枠・コーン】アルミ(白艶消) タイプ5500/7500/9000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(5500・7500・9000TYPE)146.8/146.1・141.6/140.0・138.2/137.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 光源寿命(LED)60000時間 光束(Lm)【5500TYPE】6489【7500TYPE】8303【9000TYPE】9680 配光角度(°)69 ビーム角度(°)10 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)250 配光タイプ拡散配光 器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする