たれ幕

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容内部作業中 注文コード50633617 品番353-111
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は表示内容など52種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。

表示内容内部作業中 取付け方法穴4ヵ所(ハトメ内径10mm) 材質/仕上ターポリン トラスコ品番183-7108 質量(g)450 用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。 セット内容ヒモ付 寸法(縦×横)(mm)1800×450 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする