仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質【枠・コーン】アルミ(白艶消)
タイプ5500/7500/9000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(5500・7500・9000TYPE)140.9/140.2・136.0/134.4・132.7/132.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
光源寿命(LED)60000時間
光束(Lm)【5500TYPE】6229【7500TYPE】7972【9000TYPE】9293
配光角度(°)69
ビーム角度(°)10
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)250
配光タイプ拡散配光
器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)