ERD7693W ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE ENDO(遠藤照明) 50633679 ERD7693W ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE ENDO(遠藤照明) 50633679

ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 光束(Lm)【5500TYPE】5447【7500TYPE】6971【9000TYPE】8216 注文コード50633679 品番ERD7693W
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は光源色・光束など7種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。
明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 93 材質【枠・コーン】アルミ(白艶消) タイプ5500/7500/9000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 角度(°)【グレアカットオフアングル】15 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(5500・7500・9000TYPE)123.2/122.6・118.9/117.5・116.0/115.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 光源寿命(LED)60000時間 光束(Lm)【5500TYPE】5447【7500TYPE】6971【9000TYPE】8216 配光角度(°)68 ビーム角度(°)10 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 配光タイプ拡散配光 器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする