※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

61.0x39.0mm/8x25mm 丸ハンドル(止めねじ型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50633695 品番EA948CG-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。

材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅 ねじサイズM5×25mm エスコ品番EA948CG-3A つや消しブラック 質量(g)78 寸法H(mm)39 寸法d(mm)8 寸法A(mm)6 寸法S(mm)18.5 寸法D(mm)61 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)23 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)30 寸法Lf(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする