ERD6616W ベースダウンライト 浅型 白コーン 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50633794 ERD6616W ベースダウンライト 浅型 白コーン 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50633794

ベースダウンライト 浅型 白コーン 4000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50633794 品番 ERD6616W
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ARCHIシリーズ
天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。
明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミ(白艶消) 浅型 タイプ4000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.5/110.1/111.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)62 ビーム角度(°)79 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)250 定格光束(Lm)5297 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 器具相当FHT42W×3 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)15°
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする