仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミ(白艶消)
型浅型
タイプ4000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.5/110.1/111.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)62
ビーム角度(°)79
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)200
定格光束(Lm)5297
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ超広角配光
器具相当FHT42W×3
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)15°