仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ:使用不可
材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
色黒
タイプC200タイプ
消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)34
ビーム角度(°)37
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)2038
枠アルミダイキャスト(黒艶消)
配光タイプ広角配光
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)30°