ERD6885B ベースダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明) 50633959 ERD6885B ベースダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明) 50633959

ベースダウンライト 鏡面マットコーン C200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色ナチュラルホワイト 白色 注文コード50633959 品番ERD6885B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300
この商品は光源色・色など28種類から選べます 他の種類を見る

CORE75シリーズ
眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ:使用不可 材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上) タイプC200タイプ 消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)56 ビーム角度(°)65 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)1920 アルミダイキャスト(黒艶消) 配光タイプ超広角配光 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)30°
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※ディフュージョンレンズ、ハニカムルーバは使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする