ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ワッペン
リボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
50634064
品番
369-07A
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
表示内容
墜落・転落災害をなくそう
材質/仕上
本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)
用途
工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
仕様
上部安全ピン付
トラスコ品番
184-1792
質量(g)
20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×30×0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。