仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
色黒
タイプC100/C150タイプ
消費電力(W)(C100・C150TYPE)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(C100・C150TYPE)109.0/106.0/110.6/109.0・118.0/112.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)(C100/C150)1121/1516
配光角度(°)34
ビーム角度(°)37
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(黒艶消)
配光タイプ広角配光
器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)