ERD6920W ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明) 50634126 ERD6920W ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明) 50634126

ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色ナチュラルホワイト 白色 色温度(K)4000 注文コード50634126 品番ERD6920W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は光源色・色・色温度など28種類から選べます 他の種類を見る

CORE75シリーズ
眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上) タイプC100/C150タイプ 消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(C100・C150)109.0/106.0/110.6/109.0・118.0/112.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(C100/C150)1121/1516 配光角度(°)34 ビーム角度(°)37 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャト(白艶消) 配光タイプ広角配光 器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする