ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ワッペン
リボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
表示内容
チャレンジ ISO14001 認証取得
注文コード
50634213
品番
850-15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
表示内容
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
表示内容
チャレンジ ISO14001 認証取得
材質/仕上
本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)
用途
工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
仕様
上部安全ピン付
トラスコ品番
183-7094
質量(g)
20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×30×0.25
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。