ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの 腕章/帽章
安全管理関係腕章
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50634283
品番
366-03B
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
表示内容
元方安全衛生管理者
材質
軟質ビニール
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
仕様
ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
トラスコ品番
183-8694
質量(g)
21
寸法(縦×横)(mm)
95×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。