安全管理関係腕章

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50634326 品番 366-08A
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

表示内容安全当番 材質軟質ビニール 用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重 トラスコ品番184-1864 質量(g)21 寸法(縦×横)(mm)95×400 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする