横幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50634423 品番 354-041
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。

表示内容投げるな 落すな 人がいる 材質ターポリン 用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。 付属品50cm紐×6本 トラスコ品番183-5553 質量(g)450 寸法(縦×横)(mm)450×1800 ハトメ内径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする