ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
横幕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50634448
品番
354-091
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
表示内容
↑高所作業中
材質
ターポリン
用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。
付属品
50cm紐×6本
トラスコ品番
183-7044
質量(g)
450
寸法(縦×横)(mm)
450×1800
ハトメ内径(Φmm)
10