胸章

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 50634719 品番 368-07A
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用のビニール製胸章です。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。

表示内容全員でめざそう ―ゼロ災― 材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン 用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。 仕様裏面安全ピン付、ビニール2重スポンジ入 トラスコ品番183-7106 質量(g)60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×60×5 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする