ERD6934B ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明) 50634817 ERD6934B ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明) 50634817

ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50634817 品番ERD6934B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

CORE75シリーズ
点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質【コーン】アルミダイキャスト(黒) タイプC100/C150タイプ 消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(C100・C150)102.0/99.2/103.5/102.0・110.5/105.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(C100/C150)1050/1419 配光角度(°)33 ビーム角度(°)35 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャト(黒艶消) 配光タイプ広角配光 器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする