高さ制限バー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50634868 品番866-27B
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。

赤白 用途屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。 仕様赤部反射 トラスコ品番167-0525 セット内容バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2 材質バー本体:ABS樹脂 寸法(長さL×幅W)(mm)1900×54Φ
注意
※記載寸法はバー本体の寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする