805-94A 吊り下げマグネット標識 ユニット 50635193

吊り下げマグネット標識

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表示内容関係者以外 立入禁止 (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日注文コード50635193品番805-94A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。

用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。表示内容関係者以外 立入禁止 (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日取付け方法吊り下げ式、マグネット式材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット仕様片面表示、上下部マグネット付トラスコ品番183-7097セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1質量(g)168寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50635175
2023-12-18
用途: 電気設備の年次点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

年一回、停電して点検を行なう時、受電開閉器を開放後その電柱に設置して、誤って操作することを防止するのに、目立っていて良い。

対象商品 : 50635175
2022-03-25
用途: 電気の年次点検
堀田電気管理事務所サービス業

蛍光文字なら夜でも目立って誰でもわかるようにしたらいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする